小山製作所
吸引シカン(外科用)曲
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
直径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418974
-
曲・中
10
05-2365-04
¥
9,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20418965
-
曲・太
12
05-2365-03
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください