小山製作所
吸引シカン(外科用)直
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
直径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419008
-
直・中
10
05-2365-01
¥
9,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20418992
-
直・太
12
05-2365-00
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
20419017
-
直・細
8
05-2365-02
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください