フリッツメディコ
吸引管フレージャー
材質
(本体)真鍮/クロームメッキ、(内側マンドリン)ステンレス
全長(mm)
230
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
先端外径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419026
Z185-6158
8-4613-01
5
23-5924-00
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20419035
Z185-7158
8-4613-02
4
23-5924-01
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20419044
Z185-8158
8-4613-03
3
23-5924-02
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20419053
Z185-9158
8-4613-04
2
23-5924-03
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20419062
Z186-0158
8-4613-05
1.2
23-5924-04
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください