アズワン
面包圧子(匙状・針状)
材質
ステンレス
寸法(mm)
(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5
全長(mm)
130
タイプ
匙状-針状
アズワン品番
8-3640-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000087
松吉医科器械コード
22-2007-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419123
-
¥
2,910
¥
2,881
¥
3,169
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください