曜日別特売

面包圧子(両頭匙状)

面包圧子(両頭匙状) - アズワン
材質ステンレス寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2/2.6全長(mm)130タイプ両頭匙状アズワン品番8-3890-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087松吉医科器械コード22-2008-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419132-
2,800
2,772
3,049(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする