松吉医科器械
エコノミー鼻鏡
ポリプロピレン製のディスポタイプ。
未滅菌(オートクレーブ121℃可、煮沸消毒可)。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
130
先端長(mm)
20
先端幅(mm)
5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419376
52-3091
1式(10本)
23-7215-00
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
20419385
52-3095
1式(50本)
23-7215-01
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください