鼻鏡(マタノ氏)

鼻鏡(マタノ氏) - フリッツメディコ鼻鏡(マタノ氏) - フリッツメディコ
材質ステンレス全長(mm)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000035医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端長(mm)
先端径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419428E502-062MM21620-2903-00
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
20419437E502-063MS18520-2903-01
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする