アズワン
鼻鏡(和辻氏)
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端長(mm)
アズワン品番
先端径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419473
-
小
18
8-7432-03
5
02-4151-02
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,938
(税込)
翌々日出荷
20419482
-
大
25
8-7432-01
9
02-4151-00
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20419498
-
中
22
8-7432-02
7
02-4151-01
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください