フリッツメディコ
耳鏡(ヨシダ氏)
(1件のレビュー)
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419577
E502-0831
L
5
20-2906-00
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20419586
E502-0832
M
4
20-2906-01
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20419595
E502-0833
S
3
20-2906-02
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください