耳鏡(ルーツェ氏)

耳鏡(ルーツェ氏) - フリッツメディコ耳鏡(ルーツェ氏) - フリッツメディコ耳鏡(ルーツェ氏) - フリッツメディコ
材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
先端径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419604E502-0841L520-2907-00
700
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
20419613E502-0842M420-2907-01
700
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
20419622E502-0843S320-2907-02
700
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする