耳鏡(朝顔)

耳鏡(朝顔) - フリッツメディコ耳鏡(朝顔) - フリッツメディコ耳鏡(朝顔) - フリッツメディコ
(2件のレビュー)
材質真鍮(クロームメッキ)長さ(mm)35径(Φmm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419638E502-0811L520-2904-00
600
599
659(税込)
当日出荷
20419647E502-0812M420-2904-01
600
599
659(税込)
当日出荷
20419656E502-0813S320-2904-02
600
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20419647
2022-06-13
用途: 家族の耳掃除
製造業

うまくライトが反射して耳の中が良く見えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20419647
2021-01-19
用途: 息子の耳そうじ
サービス業

学校の耳鼻科検診で、しばしば耳垢を指摘される息子。
ピンセットで耳掃除をしようとすると
どうしても暗くてよく見えません。
耳鼻科では、こういう器具を耳穴に差し込んで
耳垢を取るので探してみたら見事ヒットしました。
これを差し込むと、光を耳穴に集めてくれるのと
耳穴の「壁」を傷つけにくくなるので
耳掃除がとてもラクになりました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする