小山医科工業
耳鏡(朝顔型)
材質
真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)
35
径(Φmm)
24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419665
-
大
5
02-3970-01
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20419674
-
中
4
02-3970-02
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20419683
-
小
3
02-3970-03
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください