ディスポ歯鏡(MDd)

ディスポ歯鏡(MDd) - 橘医療器
(1件のレビュー)

滅菌済。
再利用不可。

全長(mm)160サイズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-03医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419692-
7,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20419692
2020-11-12
用途: 歯科検診
一般社団法人AngelHome医療・福祉・介護関連業

一人一人丁寧に検診してもらいましたが、小さい子どもですので口をあけることをしなかったりと苦労をして受けました。子どもの息で曇ってしまい見えにくいところもありましたが、お話しながらゆっくり見ていただけました。再利用は出来ないので、自宅へ持ち帰ってもらいました。家に帰られても奥の歯までみることができるので、喜んでもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする