橘医療器
ディスポ歯鏡(MMd)
滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)
160
色
青
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)
Φ20
松吉医科器械コード
02-4126-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419708
-
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください