橘医療器
ディスポ探針(EDd)
滅菌済。
再利用不可。
全長(mm)
160
サイズ
白
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X00004000022
鏡面寸法(mm)
Φ20
松吉医科器械コード
02-4126-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419717
-
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください