曜日別特売

ディスポ探針(MEd)

ディスポ探針(MEd) - 橘医療器

滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。

全長(mm)160サイズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000022鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-02医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419726-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする