歯科用スケーラー(ステンレス)

歯科用スケーラー(ステンレス) - アズワン
(17件のレビュー)
材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419744-
1,060
1,049
1,154(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 歯石取り

程よく使い勝手が良いと思います。ただ、殺菌して使い、エナメル質を傷付けないようにしなければならないので要注意です。かえって虫歯を作ることになります。

1が参考にしています
対象商品 : 20419744
2023-10-22
用途: 歯石取りに。
フジモトエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

素材、品質的に価格を大きく上回ると思います。大満足です。

対象商品 : 20419744
2021-12-16
用途: 歯の手入れ
その他業種

自分で歯垢を取りたくて購入しました。しっかりした製品で使いやすいです。歯ブラシでは取れないけど、歯医者に行くほどではないようなちょっとした汚れが取れるので、1本あると何かと便利だと思います。

対象商品 : 20419744
2021-03-12
用途: しっかりしている
不動産業

先端の強度もありしっかりとした作りです。
歯科用途以外の使用です。
工作や機械ラッチ解除、Oリングやシール抜きなどの細かい引掛け作業等にとても重宝します。

2が参考にしています
対象商品 : 20419744
2020-12-29
用途: 歯磨き時の補助に
医療・福祉・介護関連業

どうしても磨き残してしまう、歯と歯肉の境界のプラークを除去するのに最適です。
ステンレス製品ですので耐久性も申し分ありません。

対象商品 : 20419744
2020-07-13
用途: 口腔ケア〈歯間の歯石除去)
サービス業

奥歯の歯間に溜まり易い歯石除去に重宝しています。食事の後で繊維質のモノが引っ掛かった時にも爪楊枝以上の働きをしてくれますよ!
何といってもきれいに洗浄すれば何度でも使用可能。エコですよね。

1が参考にしています
対象商品 : 20419744
2020-10-17
用途: 家庭で歯間の掃除に
大華商事有限会社サービス業

丁寧に作られて良いです。刃の幅の厚みがあと3割程度細いと、もっと使いやすいです。

1が参考にしています
2020-06-20
用途: 歯垢除去
製造業

歯間ブラシや糸楊枝だと心許ないですが、この製品はステンレスで衛生的だし扱いやすいです。歯科で定期的にクリーニングもしていますが、歯垢が気になる時に使用したくて購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする