アズワン
歯科用探針(両頭)
(2件のレビュー)
材質
ステンレス
寸法(mm)
160
タイプ
両針
アズワン品番
0-5489-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000078
松吉医科器械コード
02-4125-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419787
-
¥
640
¥
634
¥
697
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください