ダイヤモンド電気
ダイヤモンド嘴管B(垂直噴射)
材質
ポリエチレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
松吉医科器械コード
02-4350-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419832
-
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください