ダイヤモンド電気
ダイヤモンド嘴管C(水平噴射)取替式
材質
ポリエチレン、(取替ノズル)シリコン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK03
松吉医科器械コード
02-4350-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419848
-
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください