小山製作所
吸引シカン(日影式)中
材質
真鍮(クロームメッキ)
全長(mm)
275
サイズ
中
太さ(Φmm)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000020
松吉医科器械コード
05-2360-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419875
-
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください