ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
膣鏡(クスコー氏)クローム
材質
真鍮・洋白(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419963
-
LL
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20419972
-
L
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20419988
-
M
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20419997
-
S
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420006
-
SS
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420015
-
SSS
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください