メドライフ
膣鏡(クスコー氏)ステンレス
(2件のレビュー)
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420024
-
L
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
20420033
-
M
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20420042
-
S
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20420058
-
SS
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください