ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
膣鏡(クスコー氏)産褥用
材質
真鍮・洋白(クロームメッキ)
内径(Φmm)
(弁)75×65
寸法(幅W×長さL)(mm)
(弁)45×106
アズワン品番
8-9671-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375002
松吉医科器械コード
24-3293-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420216
375-4
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください