高砂医科工業
子宮消息子(先銀製)
材質
真鍮(クロームメッキ)
全長(mm)
330
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000022
松吉医科器械コード
02-4346-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420322
TKZ-M5523
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください