荒川製作所
プラスチック肛門鏡セット
衛生的なディスポーザブルタイプ。
グリップはLEDランプを使用。
セット内容
プラスチック肛門鏡×3本+1箱(10本)、LED付肛門鏡グリップ、専用ケース
アズワン品番
8-4904-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000108
松吉医科器械コード
20-2961-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420392
AT-PT101
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください