痔核結紮器セット

痔核結紮器セット - 荒川製作所
セット内容痔核結紮器、痔核鉗子、痔核結紮用リング×100コ、リング装着器、専用ケース先端径(Φmm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000114松吉医科器械コード20-2960-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420408AT-KS100
97,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする