荒川製作所
筒型肛門鏡(黒川タイプⅠ)
LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000102
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
先端径(Φmm)
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420426
AT-KA001
20-2962-02
L
20
(弁)90
8-4905-06
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420435
AT-KA002
20-2962-03
M
17
(弁)75
8-4905-04
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20420444
AT-KA003
20-2962-04
S
12
(弁)70
8-4905-02
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください