筒型肛門鏡(黒川タイプⅠ)セット

筒型肛門鏡(黒川タイプⅠ)セット - 荒川製作所

LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。

セット内容筒型肛門鏡(L・M・S)×各1、LED肛門鏡グリップ、専用ケースアズワン品番8-4905-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000122松吉医科器械コード20-2962-01医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420453AT-KA101
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする