アズワン
肛門鏡(ストランゲ氏)
材質
真鍮(クロームメッキ)
先端幅(mm)
13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000063
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420462
-
(弁)75
大
0-9451-02
02-4055-10
¥
4,480
¥
4,435
¥
4,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20420478
-
(弁)65
小
0-9451-01
02-4055-11
¥
4,480
¥
4,435
¥
4,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください