小山製作所
肛門鏡(マッチュウ氏)三弁式
材質
真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)
(弁)85
先端幅(mm)
12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000011
松吉医科器械コード
02-4070-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420496
-
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください