小山製作所
括約筋鏡(ケリー氏)
材質
真鍮(クロームメッキ)
有効長(mm)
62
先端径(Φmm)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000016
松吉医科器械コード
02-4060-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420505
-
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください