荒川製作所
処置用肛門鏡(鳥越タイプ)
硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効長(mm)
先端径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420514
AT-TT002
L
80
22
23-2276-00
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420523
AT-TT004
M
76
19
23-2276-01
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420532
AT-TT006
S
74
16
23-2276-02
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください