荒川製作所
肛門開創器(辻仲タイプ)
視野が直腸内まで良好なので、痔核切除のデザインや結紮手技も容易です。
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000107
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
先端径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420566
AT-TY001
23-2277-00
L
24
(弁)100
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420575
AT-TY002
23-2277-01
M
22
(弁)90
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20420584
AT-TY005
23-2277-02
S
20
(弁)80
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください