メドライフ
肛門鏡(有柄式)
材質
真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)
(弁)65
柄長さ(mm)
160
先端幅(mm)
11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000063
松吉医科器械コード
02-4075-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420593
-
¥
8,000
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください