アズワン
綿球容器
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
内径×深さ(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20421643
-
03-3235-02
中
Φ120×63
85
0-1712-03
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20421634
-
03-3235-01
大
Φ140×75
95
0-1712-04
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
20421652
-
03-3235-03
小
Φ100×57
78
0-1712-02
¥
3,300
取扱い終了
20421668
-
03-3235-04
極小
Φ90×55
75
0-1712-01
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください