メディカルバッグマルチ

メディカルバッグマルチ - エリートバッグ社

世界中で使われているスペイン・ELITE BAGS社メディカルバッグ。
状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。
内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。
フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。

ブラック材質ポリエステル質量(kg)0.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×200収納量最大3.5kg松吉医科器械コード23-6603-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20423603EB156
10,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする