タニタ
体組成計インナースキャン
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
内容量
1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20423892
BC-718-BR
24-3176-01
ブラウン
297×210×25
1.4
単4乾電池×4個(付属)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
20423908
BC-718-PK
24-3176-02
ピンク
297×210×25
1.4
単4乾電池×4個(付属)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
20423883
BC-718-WH
24-3176-00
ホワイト
297×210×25
1.4
単4乾電池×4個(付属)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください