西河貿易
プラスチック角度計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00353KK0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424032
CK-P4310-330
24-2089-00
330
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
20424048
CK-P4310-195
24-2089-01
195
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください