安田製作所
角度計(メルトゲン氏)
材質
真鍮
寸法(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00033000016
松吉医科器械コード
02-3725-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424066
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください