松吉医科器械
角度計(神中氏)
材質
真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00033000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424084
-
300
02-3735-00
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20424093
-
220
02-3735-01
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20424102
-
105
02-3735-02
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください