東和
リモコン視力表ランドルト
操作は赤外線(4波長)のコードレス方式。
個別キー点灯表示付。
表示
ランドルト(5列)
質量(kg)
(本体)16、(リモコン)1.6
電源
(本体)AC100V 50/60Hz(最大150VA)、(リモコン)単3乾電池×4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×95×995
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×272×44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B3X10001020001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424276
M-500-D
5m用
¥
420,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20424285
M-500-D
3m用
¥
420,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください