曜日別特売

リモコン視力表ランドルト・ひらがな

リモコン視力表ランドルト・ひらがな - 東和リモコン視力表ランドルト・ひらがな - 東和

操作は赤外線(4波長)のコードレス方式。
個別キー点灯表示付。

表示ランドルト(2列)/ひらがな(3列)質量(kg)(本体)16、(リモコン)1.6電源(本体)AC100V 50/60Hz(最大150VA)、(リモコン)単3乾電池×4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×95×995リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×272×44医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X10001020001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20424294M-500-A5m用
420,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20424303M-500-A3m用
420,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする