はんだや
視力表山地氏ひらがな
タイプ
3m
表示
山地氏ひらがな
寸法(mm)
350×610
アズワン品番
0-5505-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード
02-3890-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424407
HP-1225
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください