はんだや
石原色覚検査表Ⅱ24表
表示
石原氏色覚検査表Ⅱ24表
種別
数字表・環状表
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000089
松吉医科器械コード
02-3896-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424443
HP-1205B
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください