はんだや
幼児色盲検査表(松原氏)
表示
松原氏幼児色覚検査表
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000182
松吉医科器械コード
02-3895-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424477
HP-1210
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください