オー・ビー・シー
検眼枠シンプルBC
カラフルタイプの検眼枠。
PD48・50・52からお選びください。
フロントにレンズを3枚入れられます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00177000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424565
-
PD48mm
ブルー
24-2094-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20424574
-
PD50mm
ブルー
24-2094-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20424583
-
PD52mm
ブルー
24-2094-00
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20424592
-
PD48mm
ピンク
24-2094-01
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20424608
-
PD50mm
ピンク
24-2094-01
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20424617
-
PD52mm
ピンク
24-2094-01
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください