竹井機器工業
デジタル握力計(グリップD)
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)
5~100(0.1kg単位)
質量(g)
680
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×235×62
アズワン品番
0-7023-01
松吉医科器械コード
02-3770-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424836
T.K.K.5401
¥
43,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください