竹井機器工業
デジタル長座体前屈計
(1件のレビュー)
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)
1.5
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×230×365
測定範囲(cm)
0.0~99.5(0.5cm単位)
松吉医科器械コード
24-2345-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424924
T.K.K.5412
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください