曜日別特売

イリゲーションセット

イリゲーションセット - フジメディカル

内視鏡または関節鏡の還流・洗浄液用のイリゲーションセット。
スパイクの切れがよく、差し込みが容易です。
ラテックスフリー。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーン、ABS長さ(mm)2500内径(Φmm)6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000009医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(10セット)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20425292P094141WAY23-6969-00
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20425308P094132WAY23-6969-01
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20425317P094124WAY23-6969-03
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする